{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 96,4 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 99 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,2 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 386,69 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TP..1003.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 FTP D050-6-22-10 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226486 50/6 | |
EAN / GTIN | 7291075314090 | |
Herstellernummer | 3106425 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL Eckfräser 50/6 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 681.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 613.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 394.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 395.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 617.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Eckfräsen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | TP..1003.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |