HELI3MILL Eckfräser 63/6 mm

Artikel-Nr.: 226486 63/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELI3MILL
    Schneiden-⌀ DC 63 mm
    Anzahl Schneiden Z 6
    Schaftausführung mit Bohrung
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Gesamtlänge Lges 45 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
    ⌀ D3 59 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 122,4 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 125 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 2,9 mm
    Rampingwinkel αmax 0,9 Grad
    Rampinglänge L für αmax 515,62 mm
    passende Wendeschneidplatte TP..1003..
    Herstellerbezeichnung HM390 FTP D063-6-22-10
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 226486 63/6
    EAN / GTIN 7291075314137
    Herstellernummer 3107283

    Beschreibung

    Ausführung:

    Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestütze Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

    Ersatzteil:

    Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb