HELI3MILL Eckfräser 63/6S mm

Artikel-Nr.: 226486 63/6S
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Schneiden-⌀ DC 63 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Gesamtlänge Lges 45 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
⌀ D3 59 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 122,4 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 125 mm
Bohrzirkularfräsen ap 2,9 mm
Rampingwinkel αmax 0,9 Grad
Rampinglänge L für αmax 515,62 mm
passende Wendeschneidplatte TP..1003..
Herstellerbezeichnung HM390 FTP D063-6-27-10
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 226486 63/6S
EAN / GTIN 7291075314106
Herstellernummer 3106426

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestütze Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb