{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Gesamtlänge Lges | 45 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 122,4 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 125 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 2,9 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,9 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 515,62 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TP..1003.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 FTP D063-7-22-10 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226486 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075314144 | |
Herstellernummer | 3107284 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL Eckfräser 63/7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 773.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 697.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 647.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 | 7 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Eckfräsen | Eckfräsen |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | TP..1003.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 |
Serie | HELI3MILL | Softcut® | Power Tang |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |