{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 0836.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214908 50/6 | |
EAN / GTIN | 4045197674661 | |
Herstellernummer | 214908 50/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI enge Teilung 50/6 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 613.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 394.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 395.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 617.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |