{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQMILL | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 50 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 4,6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 109,4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | |
Herstellerbezeichnung | IQ845 FSY D100-10-32-R07 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222500 100/10 | |
EAN / GTIN | 7291075311426 | |
Herstellernummer | 3106529 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL Planfräser 100/10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’090.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’015.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 711.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 10 | 10 | 10 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser |