{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 31 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 4,3 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 11,97 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | |
Einstellwinkel κ | 17 Grad | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 ED16-2-050-W20-04 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221101 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392746 | |
Herstellernummer | 3336672 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, Weldonschaft, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 16/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 353.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 216.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
210.00 CHF
CHF 161.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8,6 mm | 8 mm | 10 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 24,6 mm | 24 mm | 26 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 31 mm | 30 mm | 30 mm |
Rampingwinkel αmax | 4,3 Grad | 3,73 Grad | 2,39 Grad |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |