XNMU 040310RM-T UNI

Artikel-Nr.: 221210 UNI
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LOGIQ4FEED
    ISO-Code Wendeschneidplatte XNMU 040310RM-T
    Typ UNI
    Eckenradius 1 mm
    Sorte IC808
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 1,8 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 0,8 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Geometrie RM-T
    Herstellerbezeichnung FFX4 XNMU 040310RM-T IC808
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221210 UNI
    EAN / GTIN 7291075393491
    Herstellernummer 3360413

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten. Mit Nebenschneide.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb