XNMU 040310RM-HP INOX

Artikel-Nr.: 221213 INOX
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LOGIQ4FEED
    ISO-Code Wendeschneidplatte XNMU 040310RM-HP
    Typ INOX
    Eckenradius 1 mm
    Sorte IC808
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 1,8 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 0,8 mm
    Vorschub fz 0,8 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Geometrie RM-HP
    Herstellerbezeichnung FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221213 INOX
    EAN / GTIN 7291075393507
    Herstellernummer 3364315

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Inconel
    S
    30
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten. Mit Nebenschneide.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb