FFX4 XNMU 080620T IC830 Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: L23970 386
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4FEED
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 386
EAN / GTIN 7291075470734
Herstellernummer 3394254

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 17.9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 15.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17.9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 15.6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.4 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb