XNMU 040310T ST1400

Artikel-Nr.: 221211 ST1400
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4FEED
ISO-Code Wendeschneidplatte XNMU 040310T
Typ ST1400
Eckenradius 1 mm
Sorte IC830
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,8 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,8 mm
Vorschub fz 0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Geometrie T
Herstellerbezeichnung FFX4 XNMU 040310T IC830
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221211 ST1400
EAN / GTIN 7291075393422
Herstellernummer 3336657

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten. Mit Nebenschneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb