{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 80 mm | |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 63 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,2 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 42,97 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | |
Einstellwinkel κ | 17 Grad | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 ED32-5-080-W32-04 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221101 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075392807 | |
Herstellernummer | 3336678 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser 32/5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 496.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 350.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 80 | 70 |
Einstellwinkel κ | 17 | 20 |
Gesamtlänge Lges | 150 | 150 |
⌀ D3 | 24,6 | 26 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 63 | 62 |
Rampinglänge L für αmax | 42,97 | 24,4 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |