{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 4,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406743956 | |
Herstellernummer | 114031 4,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 4,3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
71 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 1.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar
CHF 0.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 1.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
51 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 13.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 10.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Nenn-⌀ DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Schaft-⌀ Ds | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |