HOLEX CleverDrill Kurzbohrer-Satz HSS Nr. 113006, Typ N mit Kassette, unbeschichtet, Typ: 1-10

Artikel-Nr.: 113515 1-10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bohrerbereich 1 mm - 10 mm
Serie CleverDrill
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1897
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Anzahl Bohrer 19
Bohrer jeweils steigend 0,5 mm
mit Kassette ja
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113515 1-10
Kopieren
EAN / GTIN 4062406735050
Kopieren
Herstellernummer 113515 1-10
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
80
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
63
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
50
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
35
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
32
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
25
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
20
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
30
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
40
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Kurzbohrern Nr. 113006.
Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb