{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 5,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 5,7 | |
EAN / GTIN | 4062406744113 | |
Herstellernummer | 114031 5,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll): 5,7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
90 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 1.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 1.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 17.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 14.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | grün |
Gesamtlänge L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Schaft-⌀ Ds | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |