HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 2,8

Artikel-Nr.: 114031 2,8
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
92 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CleverDrill
    Nenn-⌀ DC 2,8 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 28,8 mm
    Spannutenlänge Lc 33 mm
    Gesamtlänge L 61 mm
    Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114031 2,8
    EAN / GTIN 4062406743796
    Herstellernummer 114031 2,8

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    32
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    22
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Nachfolgeprodukt für Nr. 114030.
    Gr. 13,2 – 20 : Mit abgesetztem Schaft-⌀ 12,7 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb