{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 11,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 77,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 11,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744687 | |
Herstellernummer | 114031 11,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 11,2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 12.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 4.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 6.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 27.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 23.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 17.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 14.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 46.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 38.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |