HOLEX LED-Leuchten überzeugen mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer und perfekter Farberkennung
Ein komplettes LED Leuchten-Sortiment für die unterschiedlichsten Anwendungen: Arbeitsleuchten, LED-Strahler, Taschenlampen, Stirnlampen, Inspektionsleuchten und Arbeitsraumleuchten

HOLEX-LED-Leuchten bestechen durch ausgezeichnete Lichtleistung und nahezu unbegrenzte Lebensdauer
Die neue Generation der HOLEX-Lampen & Leuchten besticht durch neueste LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung und einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer (ca. 100.000 Stunden).
- Neuest LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung
- Nahezu unbegrenzte Lebensdauer (ca. 100.000 Stunden)

Besonderheiten der HOLEX LED-Leuchten im Überblick
- Echtfarben-LED mit hohem CRI-Wert (> 95) zur optimalen Erkennung der Farbübereinstimmung.
- Fokussierbarer Leuchtenkopf für die stufenlose Regelung des Lichtkegels (zwischen 10° und 80°).
- Gleichmässige, neutrale Ausleuchtung.
- Praktischer Taschenclip und Druckknopf.
HOLEX LED Taschenlampen und Stirnlampen

Helles, natürliches Licht garantiert präzise Farberkennung
Der CRI-Wert gibt Auskunft über die Brillanz des Lichtes. Arbeitsleuchten wie die HOLEX Leuchten mit einem hohen CRI-Wert gewährleisten eine originalgetreue Farbwiedergabe ohne Blaustich und mit natürlicher Farbsättigung. Absolut verlässliche und präzise Farberkennung ist damit garantiert!
Die Leuchten sind bestens für schlechte oder wechselnde Lichtverhältnisse geeignet, schließlich müssen Sie sich auf Ihre Augen verlassen können, wie z. B. als Elektriker, Qualitätsprüfer oder Industriearbeiter.
- Besonders helles und natürliches Licht ohne Blaustich
- Verlässliche und präzise Farberkennung
- Für schlechte oder wechselnde Lichtverhältnisse
Farbtemperatur: Tageslicht erhöht die Qualität der Arbeit


Tageslicht-Farbtemperatur erhöht die Qualität der Arbeit
Die hohen CRI-Werte und die optimierte Farbtemperatur der HOLEX Arbeitsleuchten bieten nicht nur ein besonders helles, sondern auch ein bemerkenswert natürliches Licht.
Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) gemessen und gibt an, ob eine LED-Lampe warmes oder eher kühles Licht abgibt – je höher der Kelvin-Wert, desto kühler das Licht. HOLEX LED-Lampen liegen mit ihrer Farbtemperatur im Bereich von Tageslicht (ca. 5.700–7.000 K). Dies gewährleistet eine gleichmäßige und neutrale Ausleuchtung und schafft ideale Voraussetzungen für eine genaue Farbabstimmung und die Erkennung von Lackfehlern und dergleichen. Durch ein optimales Arbeitslicht können beispielsweise Polierfehler, fehlerhafte Schweißnähte etc. schon während der Arbeit erkannt und zeitintensive und kostspielige Nacharbeiten vermieden werden.
- Gleichmäßige und neutrale Ausleuchtung
- Genaue Farberkennung vermeidet Nacharbeiten

HOLEX Arbeitsleuchten erhellen jeden Arbeitsalltag mit praktischen Funktionen
EINFACH CLEVER: IHRE ARBEIT IM BESTEN LICHT.
- Clever variabel:
Dimmbare Arbeitsleuchten für jede Anwendung. - Clever hell:
Energieeffiziente LED-Technik für lange Leuchtdauer. - Clever nachhaltig:
Akkutechnologie statt Einwegbatterien.
HOLEX LED Arbeitsleuchten
- Blendfreie 360° Ausleuchtung
- Drehknopf zur stufenlosen Dimmbarkeit
- Magnetfuß mit integriertem Aufhängehaken
- Spotlicht