{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
Taschenlampenfunktion | Fokus | |
Lichtstrom | 80 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 30 lm | |
Lichtstrom Boost | 130 lm | |
Leuchtdauer | 1 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 3 h | |
Leuchtdauer Boost | 30 s | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Lampe | |
CRI Wert | >80 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 0,32 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Akku austauschbar | ja | |
Gesamtlänge | 112 mm - 120 mm | |
Kopf-⌀ | 18 mm | |
Gewicht | 29,5 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081360 120 | |
EAN / GTIN | 4062406942557 | |
Herstellernummer | 081360 120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED Stiftlampe mit Akku, Typ: 120
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 18.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 46.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar
50.40 CHF
CHF 39.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar
CHF 28.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
62.00 CHF
CHF 47.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Akkuart | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Gesamtlänge | 112 mm - 120 mm | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 154 mm - 161 mm | 164 mm - 176 mm |
IP-Schutzart | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Leuchtdauer | 1 h | 1 h | 1,5 h | 1 h | 2 h |
Lichtstrom | 80 lm | 300 lm | 400 lm | 150 lm | 500 lm |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produktart | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe | Taschenlampe |