LED Taschenlampe mit Akku 150

Artikel-Nr.: 081363 150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 54
    Taschenlampenfunktion Fokus
    Lichtstrom 400 lm
    Lichtstrom Stufe 2 140 lm
    Lichtstrom Boost 700 lm
    Leuchtdauer 1,5 h
    Leuchtdauer Stufe 2 5 h
    Leuchtdauer Boost 30 s
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Leuchtmittel LED-Lampe
    CRI Wert >80
    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 1,6 Ah
    Akkuspannung 3,7 V
    Akku austauschbar ja
    Gesamtlänge 144 mm - 154 mm
    Kopf-⌀ 28 mm
    Gewicht 95 g
    Produktart Taschenlampe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081363 150
    EAN / GTIN 4062406942588
    Herstellernummer 081363 150

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Die 2-Stufen Schaltung mit zusätzlicher Boost-Funktion bietet eine ausgezeichnete Lichtleistung für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.
    • Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.
    • Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.
    • USB-C Ladebuchse.
    • Wegrollschutz.
    • Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.

    Funktion:

    IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive USB-C Ladekabel und Akku.
    Mit Handschlaufe.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb