LED Stirnleuchte mit Batterie, Typ: 150

Artikel-Nr.: 081472 150
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Lichtstrom 15 lm - 150 lm
Leuchtdauer 6 h - 60 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Batterietyp Micro, AAA
Gewicht 100 g
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081472 150
EAN / GTIN 4062406398071
Herstellernummer 081472 150

Beschreibung

Ausführung:

LED-Stirnleuchte mit effizienter COB LED für großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Berührungsloses Ein-/ Ausschalten durch Sensorsystem; Stufenlos dimmbar von 10 − 100%.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 3× Batterien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb