LED Akku-Arbeitsleuchte 380

Artikel-Nr.: 081549 380
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 120 lm - 500 lm
Leuchtdauer 2,5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 380 mm
Gewicht 250 g
Produktart Stableuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081549 380
EAN / GTIN 4062406056865
Herstellernummer 081549 380

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke LED-Akku-Stableuchte mit Haupt- und Spotlicht zur Ausleuchtung auch in engen Räumen. Leichtgängiger Drehknopf sorgt für stufenlose Dimmbarkeit. Flexible Befestigung durch drehbaren Magnetfuß mit integriertem Aufhängehaken möglich.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb