{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
Lichtstrom | 450 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 300 lm | |
Lichtstrom Stufe 3 | 120 lm | |
Leuchtdauer | 2 h - 8 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Wellenlänge der UV-Strahlung | 395 nm | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2,6 Ah | |
Gesamtlänge | 158 mm | |
Kopf-⌀ | 29 mm | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer |
081518 UV-LED
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197967251
Kopieren |
|
Herstellernummer |
081518 UV-LED
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |