LED-Taschenlampe, schwarz mit Batterien, Typ: 94

Artikel-Nr.: 081533 94
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Taschenlampenfunktion Fokus
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 35 lm
Leuchtdauer 7 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Micro, AAA
Gesamtlänge 94 mm
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081533 94
Kopieren
EAN / GTIN 4062406256500
Kopieren
Herstellernummer 081533 94
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Neueste LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung.
  • Wegrollschutz.
  • Gummi-Druckknopfüberzug.

Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.
  • Klein und handlich, aber dennoch lichtstark.
  • Mit praktischem Schlüsselring.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 54 Staub- und Spritzwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Für Batteriewechsel Gehäuse nur an vorgesehener Stelle öffnen. Gehäuse sonst nicht öffnen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder direktem Wasserkontakt aussetzen.
  • Nach heftigem Aufprall oder Sturz nicht mehr verwenden.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.
  • Mitgelieferte Batterien nicht wieder aufladen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb