MF FHX D4.00-09-1.50-R06 34° vlakfrezen met zeskant snijplaten met 12 snijkanten

Artikelnummer: 3107210
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107210
EAN/GTIN 7291075352542
Nummer fabrikant 3107210
L-nummer L23980 3012

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4,09″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 3-1/4″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3,62″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4,09″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4,09″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitem telling (CICT):
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX 0,118): 3-1/4″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 34 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen