MF FHX D3.00-07-1.25-R06 34° vlakfrezen met zeskantige inzetstukken met 12 snijkanten

Artikelnummer: 3107209
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107209
EAN/GTIN 7291075352535
Nummer fabrikant 3107209
L-nummer L23980 1916

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3,09″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 2-3/4″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,62″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3,09″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3,09″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd item aantal (CICT): 7
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX 0,118): 2-3/4″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 34 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen