MF FHX D6.00-13-2.00-R06 34° vlakfrezen met zeskantplaten met 12 snijkanten

Artikelnummer: 3107212
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107212
EAN/GTIN 7291075352566
Nummer fabrikant 3107212
L-nummer L23980 1931

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6,09″, Cutting item Count (CICT) 13, Hub diameter (DHUB) 4″, totale lengte (OAL) 2-1/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn stijl: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 5,62″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6,09″
  • snijdiameter maximum (DCX)″: 6,09″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijitem telling (CICT): 13
  • Diepte van maximale snijdiepte van snijeenheid (
  • (
  • diameter van DHB): 0,118 mm (APMX): 4″
  • identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • totale lengte (OAL): 2-1/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 34 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Bekijk alles