MF FHX D063-06-22-R06 34° Face Mills Carrying Hexagonal Inserts with 12 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106882
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106882
EAN/GTIN 7291075352467
Nummer fabrikant 3106882
L-nummer L23980 930

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 65,4 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 53,4 mm
  • Diameter (DC/DCX) 65,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 65,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 34 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.