MF FHX D2.50-06-1.00-R06 34° vlakfrezen met zeshoekige snijplaten met 12 snijkanten

Artikelnummer: 3107208
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107208
EAN/GTIN 7291075352528
Nummer fabrikant 3107208
L-nummer L23980 3000

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,59″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,12″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2,59″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,59″
  • snijrichting (HAND): Rechtse hand
  • aantal snijpunten (CICT):
  • Diepte van maximale snijdiepte van snijafstand van snijplaat (DHB): 0,118 mm (DHB): 2-1/4″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 34 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.