MF FHX D5.00-11-1.50-R06 34° vlakfrezen met zeskantplaten met 12 snijkanten

Artikelnummer: 3107211
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI12FEED UPFEED LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107211
    EAN/GTIN 7291075352559
    Nummer fabrikant 3107211
    L-nummer L23980 1926

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5,09″, CICT (Cutting item Count) 11, Hub diameter (DHUB) 3-1/2″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorn: B
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 4,62″
    • snijdiameter (DC/DCX): 5,09″
    • snijdiameter maximum (DCX): 5,09″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • Snijitstuktelling (CICT): 11
    • Diepte van naaf: 0,118 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (APB): 3-1/2″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
    • totale lengte (OAL): 2″
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 34 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen