GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 18,5 mm

Artikelnummer: 234000 18,5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 2×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie POWER DRILL
    Nominale ⌀ D 18,5
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D
    Schacht ISO 9766
    Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Nuttige lengte L1 38 mm
    Afkoppellengte LA 56 mm
    Schacht-⌀ Ds 25 mm
    Schachtlengte Ls 56 mm
    Maximale verstelgrens Vmax 0,25 mm
    ISO-code wisselplaat SOGX 060305
    Wisselplaatschroevenset 239700 6IP2 (0,6 Nm)
    Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Aantal snijkanten Z 1
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 234000 18,5
    EAN/GTIN 4045197739643
    Nummer fabrikant 234000 18,5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.
    Boringtolerantie: −0,1 / +0,3 mm

    Omschrijving:

    Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

    T.b.v.:

    Wisselplaten SOGX 060305.

    Tip:

    Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 18,5 mm

    GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht 18,5 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    5 stuks direct leverbaar
    € 348,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    26 stuks direct leverbaar
    284,00 €
    € 180,00
    Aantal snijkanten Z 1 1
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 2×D 2×D
    Schacht ISO 9766 ISO 9766
    Schacht-⌀ Ds 25 25
    Schachtlengte Ls 56 56
    Verspaningsstrategie HPC HPC
    Afkoppellengte LA 56 56

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen