{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M18×1,5 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,5 mm | |
Buiten-⌀ | 45 mm | |
Hoogte | 14 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141055 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197301895 | |
Nummer fabrikant | 141055 18X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Snijplaat HSS-E 18X1,5
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 78,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | MF | MF |
Draadafmeting | M18×1,5 | M18×1,5 |
Hoogte | 14 | 14 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Oplopend met | 1,5 | 1,5 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |