{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M24×1,5 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,5 mm | |
Buiten-⌀ | 55 mm | |
Hoogte | 16 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141055 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406223243 | |
Nummer fabrikant | 141055 24X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Snijplaat HSS-E 24X1,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 91,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 95,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 69,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 55 | 55 | 55 |
Draadafmeting | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
Hoogte | 16 | 16 | 16 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Oplopend met | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |