Snijplaat HSS-E 25X1,5

Artikelnummer: 141055 25X1,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MF Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M25×1,5
    Draadsoort MF
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm EN 22568
    Tolerantieklasse DIN 13 6g
    Snijrichting rechts
    Oplopend met 1,5 mm
    Buiten-⌀ 55 mm
    Hoogte 16 mm
    Producttype Snijplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 141055 25X1,5
    EAN/GTIN 4062406223663
    Nummer fabrikant 141055 25X1,5

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    RVS > 900 N/mm²
    M
    Olie
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesloten, ingeslepen vorm; met schilaansnijding aan beide kanten.
    2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°. Voor roestbestendige en hoogvaste staalsoorten.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen