{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1,5 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,5 mm | |
Buiten-⌀ | 38 mm | |
Hoogte | 10 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141055 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197301840 | |
Nummer fabrikant | 141055 12X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Snijplaat HSS-E 12X1,5
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 83,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 56,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 38 | 38 |
Draadsoort | MF | MF |
Draadafmeting | M12×1,5 | M12×1,5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Oplopend met | 1,5 | 1,5 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |