{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8×0,75 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 0,75 mm | |
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Hoogte | 9 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141055 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197301789 | |
Nummer fabrikant | 141055 8X0,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Snijplaat HSS-E, MF: 8X0,75
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 63,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 36,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 42,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Oplopend met | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |