Snijplaathouder, Voor snijplaat-⌀ ×hoogte: 45X14mm

Artikelnummer: 149310 45X14
op aanvraag
Op voorraad
473 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijplaat-⌀ ×hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EN 22568

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

voor snijplaat-⌀ 45 mm
Hoogte 14 mm
Norm EN 22568
Totale lengte 440 mm
Aantal bevestigingsbouten 5
Producttype SNIJPLAATHOUDER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149310 45X14
EAN/GTIN 4062406219819
Nummer fabrikant 149310 45X14

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen handvatten afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. Tot maat 65×25 van spuitgietzink, vanaf maat 75×20 van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.