{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 32,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 56 mm | |
Totale lengte L | 111 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113001 15,5 | |
EAN/GTIN | 4062406230616 | |
Nummer fabrikant | 113001 15,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor met 3 spanvlakken HSS-E, ongecoat, ⌀ DC h8: 15,5mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 35,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 57,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 48,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 53,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 44,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 74,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 31,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 4,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 18,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 111 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 178 mm | 115 mm | 115 mm |
Nominale ⌀ DC | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 56 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 120 mm | 58 mm | 58 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 32,8 mm | 34,8 mm | 34,8 mm | 34,8 mm | 96,8 mm | 34,8 mm | 34,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |