{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 51 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 13 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113001 13 | |
EAN/GTIN | 4045197749895 | |
Nummer fabrikant | 113001 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor met 3 spanvlakken HSS-E, ongecoat, ⌀ DC h8: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 43,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 36,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 35,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 29,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 48,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 40,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 55,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 46,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 46,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Schacht-⌀ Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |