{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 32,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 51 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113001 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197749888 | |
Nummer fabrikant | 113001 12,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Korte boor met 3 spanvlakken HSS-E, ongecoat, ⌀ DC h8: 12,5mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 19,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 33,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 28,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 46,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 38,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 55,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 46,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
10,15 €
€ 2,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden |
Spaangroeflengte Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |