{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 20 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 66 mm | |
Totale lengte L | 131 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113001 20 | |
EAN/GTIN | 4062406230661 | |
Nummer fabrikant | 113001 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Korte boor met 3 spanvlakken HSS-E, ongecoat, ⌀ DC h8: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 79,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 137,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
46,90 €
€ 10,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | Fabrieksnorm | DIN 338 |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Morseconus | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 53 mm | 110 mm |