{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113001 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197749758 | |
Nummer fabrikant | 113001 6,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor met 3 spanvlakken HSS-E, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,8mm
op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 19,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
565 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 19,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 39,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 32,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.360 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | blauw | groen | groen | zonder |
Nominale ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |