{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 15,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 34,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 58 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 15,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113005 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197952837 | |
Nummer fabrikant | 113005 15,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, ⌀ DC h8: 15,5mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
20,30 €
€ 4,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 53,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 44,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 74,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 31,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 35,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiN | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 178 mm | 111 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Tophoek | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden |
Type | N | N | N | N | N |