{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 7,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113005 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197952417 | |
Nummer fabrikant | 113005 7,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS, ongecoat, ⌀ DC h8: 7,2mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
3,30 €
€ 0,77
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 19,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,03
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | blauw | groen | zonder |
Nominale ⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tophoek | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Schacht-⌀ Ds | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |