CLEANING Tower H-Form bestückt fahrbar L

Artikel-Nr.: 987113 L
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Serie Cleaning Tower
Höhe 2.290 mm
Breite 750 mm
Tiefe 750 mm
Nutzbreite 690 mm
Nutztiefe 180/ 330 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 115 kg
Produktart Reinigungsstation

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 987113 L
EAN / GTIN 4067263104254
Herstellernummer 987113 L

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Reinigungsturm für direkten Zugriff auf Reinigungsgeräte. Der CLEANING Tower H-Form asymmetrisch ist komplett bestückt mit 2 Wertstoffsammlern und Easyfix Papierrollenhalter. Wertstoffsammler können über mitgelieferte Easyfix Grundplatte an der Lochwand eingehängt werden.
Alle Außenwände und Mittelwand haben allseitige Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Anthrazitfarbener Aufsatz mit Reinigungspiktogramm dient der schnellen Visualisierung. Optionale, abschließbare Türen bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung. Tür nicht in Verbindung mit Papierrollenhalter kombinierbar.

Lieferumfang:

CLEANING Tower Nr. 987103 Gr. L; 2 × Nr. 987125 Gr. 25; 1 × Gr. 955805 Gr. 1.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Passende Papierwischtücher finden Sie unter Nr. 089103 Gr. W, 089105 Gr. W, 089127 Gr. W.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb