Haltersortiment Kunststoffhaken 1

Artikel-Nr.: 955860 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 1
    Serie Easyfix
    Material Haken Kunststoff
    Produktart Lochwandhalter Sortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955860 1
    EAN / GTIN 4062406198053
    Herstellernummer 955860 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

    Passend für:

    Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

    Inhalt:

    2× Einzelhaken Nr. 955630 Gr. 32
    2× Einzelhaken Nr. 955630 Gr. 62
    1× Doppelhaken Nr. 955635 Gr. 32
    1× Doppelhaken Nr. 955635 Gr. 62
    2× Werkzeugklemmen Nr. 955655 Gr. 10
    2× Werkzeugklemmen Nr. 955655 Gr. 15
    2× Werkzeugklemmen Nr. 955655 Gr. 20
    1× flexibler Klemmhalter Nr. 955665 Gr. 18−26
    1× Schraubendrehhalter Nr. 955670 Gr. 3
    1× Schraubendrehhalter Nr. 955670 Gr. 2
    1× Zangenhalter Nr. 955710 Gr. 1
    1× Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 74
    1× Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 296

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb