CLEANING Tower H-Form fahrbar, Typ: L

Artikel-Nr.: 987103 L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Serie Cleaning Tower
Höhe 2.290 mm
Breite 750 mm
Tiefe 750 mm
Nutzbreite 690 mm
Nutztiefe 180/ 330 mm
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 96 kg
Produktart Reinigungsstation

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 987103 L
EAN / GTIN 4062406588922
Herstellernummer 987103 L

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Reinigungsturm für direkten Zugriff auf Reinigungsgeräte. Der CLEANING Tower H-Form asymmetrisch kann von beiden Seiten bestückt werden. Im tieferen Abteil können bis zu 4 Wertstoffsammler Nr. 987125 Gr. 25 untergebracht werden. Das kleinere Abteil eignet sich zur Lagerung von Reinigungsmitteln und -geräten.
Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum Easyfix System. Alle Außenwände und Mittelwand haben allseitige Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Anthrazitfarbener Aufsatz mit Reinigungspiktogramm dient der schnellen Visualisierung. Optionale, abschließbare Türen in Gr. L bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung. Tür nicht in Verbindung mit Papierrollenhalter kombinierbar.

Lieferumfang:

CLEANING Tower H-Form asymmetrisch; Aufsatz Nr. 955476 Gr. L; 2 × Schiebegriff Nr. 955496 Gr. 1.
Mit 4 Lenkrollen, ⌀ 125 mm, 2 mit Feststellbremse.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb