Rädersatz für UNI Line 4-teilig, Typ: 1

Artikel-Nr.: 955459 1
Setpreis 4 Stück (15,65 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tower; Wall; Z-Tower; Cleaning Tower
Höhe 150 mm
Bauhöhe 150 mm
Rad-⌀ 125 mm
Tragfähigkeit je Stück 200 kg
Produktart Rad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955459 1
EAN / GTIN 4062406584702
Herstellernummer 955459 1

Beschreibung

Ausführung:

Räder mit ⌀ 125 mm. Ideal auch für unebenen Untergrund. Fadenschutz verhindert Festsetzen der Rolle. Optimale Laufruhe durch hochwertige Kugellager. Mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand und geringen Fahrgeräuschen. Tragfähigkeit pro Rad 200 kg. Maximale Tragfähigkeit in Verwendung von 4 Rädern: 600 kg.

Lieferumfang:

2 Lenkrollen und 2 Lenk-Stopp-Rollen mit Feststellern für Rad und Drehkranz. Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Verzinkt, nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb