UNI Line Schiebegriff 1

Artikel-Nr.: 955496 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tower; Z-Tower; Cleaning Tower
Höhe 435 mm
Breite 130 mm
Tiefe 85 mm
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955496 1
EAN / GTIN 4062406586157
Herstellernummer 955496 1

Beschreibung

Ausführung:

Universeller 2K-Haptoprene Schiebegriff kann vertikal und horizontal verwendet werden. Griff wird in das Lochwandraster eingehängt und mit 2 Easyfix Kunststoffdübeln fixiert. Einfaches Versetzen möglich.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb