• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UNI Tower fahrbar U-Form L

Artikel-Nr.: 955462 L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Höhenverstellung im Raster: 37

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
    Höhenverstellung im Raster 37
    Serie Tower
    Höhe 2.070 mm
    Breite 750 mm
    Tiefe 750 mm
    Nutzbreite 690 mm
    Nutztiefe 510 mm
    Rad-⌀ 125 mm
    Tragfähigkeit 150 kg
    Gewicht 96 kg
    Produktart Lochwand-Turm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955462 L
    EAN / GTIN 4062406584733
    Herstellernummer 955462 L

    Beschreibung

    Ausführung:

    Repräsentatives, modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Frei konfigurierbar durch vielfältiges Zubehör und perfekte Kompatibilität zum Easyfix System. Variabel und universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Bestückungen, z.B. zur 5S-Umsetzung, Bereitstellung von Erste Hilfe Materialien, Reinigungsmaterial, Werkzeug, Informationen etc.
    Allseitig innen und außen mit Lochwänden □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und Easyfix Haken und Haltern. Durch optionale Signalaufsätze in verschiedenen Farben schnell ersichtlich im Produktionsbereich. Optionale, abschließbare Türen bieten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung.
    Mit 4 Lenkrollen, ⌀ 125 mm, 2 mit Feststellbremse.
    U-Form: 2 Seitenwände mit Rückwand. Schubladeneinbau nur in Gr. M möglich. Es darf maximal 1 Schubladenblock pro Tower verbaut werden.

    Lackierung:

    Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

    Hinweis:

    Zubehör wie Aufsätze, Piktogramme, Fachböden, Schubladen, Türen und Schiebegriffe finden Sie unter Nr. 955474955499.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb